チップ マクロピペット用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200本) 容量(mL)1 TGK品番371-12-49-11 材質PP(ポリプロピレン) 注文コード33405242 品番025050-11
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は容量・TGK品番・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
・表面張力を少なくし、液切れが良好
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
・高いUV照射耐性

材質PP(ポリプロピレン) 用途マクロピペット用 TGK品番371-12-49-11 容量(mL)1 アズワン品番2-651-13
注意
※チップノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする