ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
手付フルーツトレーOPP袋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33405278
品番
L-391A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
片段仕様のプチギフトトレー。FJ-516OPPラッピング袋をセットした使いやすい商品。持ち手はお客様で付けて頂きます。
仕様
鋲(オス・メス)・帯・パンコ・片段オビ・袋
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
163Φ×46(62)
質量(g)
7.1
構成部品
6
注意
※果物は付属しておりません。