コンビネーション手提(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405296 品番L-399
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

桃、梨Lサイズ、5〜6個入ります。お盆、お彼岸のお供えに最適。通年通して使用できるフルーツ柄、ペットの窓付きで中身が良く見えます。持ち手部分は取り付け済み。底パット付。

仕様本体・底台紙・A-PET 適合桃、梨Lサイズ5〜6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)280×180×105 質量(g)10.3 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする