ep-2 クリアピペット(シングル) エルエムエス 33405303

クリアピペット(シングル)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33405303 品番ep-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

精密直続式デジタルメーターを使用し、10回転で容量範囲内全ての設定が簡単、迅速にできます。
軽く握りやすい構造で、長時間の使用でも疲れにくいです。
液の吸い込みが目視でき、コンタミが防げます。
アイビスピペットチップに適合します。

チャンネル数1 アズワン品番1-4650-01 色(本体)グリーン 適合ボックスパックI-296C 精度(%)±5 仕様オートクレーブ不可 容量(μL)0.2〜2.0 最小目盛(μL)0.05 ピペットの種類クリアピペット
注意
※ML-10にはイジェクターを装備しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33405355
2019-04-05
用途:
Taking solution
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

Very good product! I used the pink one, which is very light and stable. However, the size is big so we have to be careful to use it is the bench is not big enough.

対象商品:
33405355
2017-08-09
用途:
実験作業用
教育・研究機関

実験作業用に購入。使い勝手に関しては他の製品と大きく変わらないと思います。

使っていて気になる点と言えば、1〜10mLのピペットはチップを装着する箇所が、チップ装着・脱着時に容易に回ってしまい、そこで採取量が変わってしまいます。
ですので、一度採取量を確認し目安位置を設定した後に使用するのが良いかもしれません。

また、別の方がOリング関連のレビューをされ、回答が付いておりますが肝心な互換性のあるOリングの種類が書いておりませんでした。
当方で確認したところ、S-11.2が代替品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33405355
2015-09-23
用途:
教材準備における一定量の液体分注。
教育・研究機関

一定量の液体をすばやく分注できるので、教材準備の時間短縮、負担軽減につながると感じました。中学理科に携わっておりますが、複数回の分注でも極端な違いはあまりなく、教科書の実験項目にある要求内容でも十分対応できます。粘性の高い液体試薬や、腐食性薬品についても対応可という保証があるとより安心できると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
33405337
2013-12-17
用途:
高等学校での実習における使用(教育目的)

学生時代に使っていた、ピペットマ○と同じ使用感で、
ほとんど違和感がありませんでした。
チップのイジェクターもついてます。
ボディが透明なので、コンタミへの対応もしやすいと思います。
価格から考えると、かなりお得かと思います。
個人使用や、高校での実習ならば、これ以上の選択は
なかったと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
33405355
2016-07-31
用途:
液体分注

チップとの接触部分が輪ゴムだけなので、チップとの接触面積が狭く、
液体を吸引して別の場所に移すとき、液体が垂れ落ちてしまう。
当然その場合、定量を分注するピペットとしては失格。

しっかりとチップを挿入していると思っても液体が垂れ落ちるときは
イラっとしますね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、ML-10はチップの密着性を高めるためにノーズコーン専用のオーリングを採用しております。
これによりノーズとチップの密着性は、より高くなるものと考えております。
但しゴム製であるために、試薬の付着や経年劣化等によりダメージは出る可能性はございます。
購入して年数が経つものであれば、ゴムの磨耗が考えられノーズコーンオーリングの交換をお勧めいたします。
比較的新しいものであれば、チップ自体の不適合が考えられますので、
いま一度他のチップを試していただけると良いと思います。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする