ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
プレミアムメロン1ヶ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33405375
品番
L-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
5玉サイズ、9kgクラスが入ります。青肉・赤肉どちらでも使用可。持ち手を畳むと包装・発送にも使用可。台紙付。
仕様
本体・台紙
適合
メロン5玉9kg1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
155×155×200
質量(g)
17.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。