プレミアムメロン2ヶ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405384 品番L-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。青肉・赤肉どちらにも使用可。持ち手を畳むと包装・発送可能。台紙付(2枚)。

仕様本体・台紙 適合メロン5玉9kg2個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)310×155×200 質量(g)15.2 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする