果実パレット(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405463 品番L-435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

りんご28玉が6個入ります。身箱浅型の為フルーツが良く見えディスプレー効果抜群です。

仕様フタ・身 適合りんご28玉6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)325×220×95(身深さ60) 質量(g)20.4 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする