果林の詩手提(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(60枚) 注文コード33405558 品番L-451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ナチュラル素材の底ワンタッチ式手提箱。りんご・梨・桃などが5〜6個入ります。

仕様本体 適合りんご・梨・桃5〜6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)290×195×105 質量(g)13.1 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする