ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
コンテナトレー黒6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33405576
品番
L-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組立式黒トレー。りんご32玉が6個入ります。
仕様
本体
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×200×75(底290×180)
質量(g)
19.5
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。