ブリリアントブルーメロン1ヶ入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33405585 品番L-456
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。深みのあるブルーベースのパッケージ。青肉専用箱。持ち手を畳むと包装、発送が可能。底ワンタッチ。

仕様本体・台紙 適合メロン6玉サイズ、8kgクラス1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)150×150×200 質量(g)16 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする