コンビネーション手提(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405594 品番L-457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

桃、梨2Lサイズが6個入ります。コンビネーションの大サイズ。持ち手がセットされており便利。ペットの窓付きで内容物が確認できます。

仕様本体・パット、A-PET 適合桃、梨2Lサイズ6個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)310×200×130 質量(g)12.9 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする