ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
桃の郷
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405603
品番
L-464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フタ・身に通気の為の穴が両サイド2ヶ所ずつに開いています。
仕様
フタ・身
適合
2kgトレー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×225×110
質量(g)
21
容量(kg)
2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。