L-467 ニューラックス(小) ヤマニパッケージ 33405637

ニューラックス(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33405637品番L-467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロイヤルBOXの内箱として使用可能。ハウスみかん、巨峰、ゼリーなどが入ります。

仕様スリーブ・身適合ハウスみかん、巨峰、ゼリーなど種別果物・フルーツ寸法(mm)195×140×85質量(g)16.7構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする