ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ハウスみかん(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405646
品番
L-468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハウスみかん(温室みかん)用。Lサイズが24個入ります。黒の身箱がみかんのを引き立てます。
仕様
フタ・身
適合
みかんLサイズ24個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
270×390×50
質量(g)
19
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。