ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
C5サービス(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33405664
品番
L-470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
桃2Lが6個入るサービス箱。積み上げてもズレないストッパー付。天パット(フタ)無し。
仕様
本体
適合
桃2L6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×215×90
質量(g)
16.4
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。