果実パレットキャリー(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405689 品番L-475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

人気の果実パレットシリーズの手提箱。中サイズ。底ワンタッチで組立簡単。祝い・仏事だけでなく、ゴルフコンぺにも利用されています。

仕様本体・パット 種別果物・フルーツ 寸法(mm)265×175×285 質量(g)16.3 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする