※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイビス ピペットチップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000本) 容量(μL)1〜200 注文コード33405723 品番I-703Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。
オートクレーブ可(121℃、20min以下)
外形:I-200・500シリーズ/エッペンドルフタイプ、I-700シリーズ/ピペットマン(ギルソン)タイプ
ビニール梱包(バルクパック)

アズワン品番2-3006-04 容量(μL)1〜200 主な適合ピペットエッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイト イエロー 材質PP(ポリプロピレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33405723 I-703Y 38684459 1252-703CS 200μL フィルターチップ システムラック WATSON 200μL フィルターチップ システムラック WATSON 1箱(10ラック×96本) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ後継品
33405723 I-703Y 33405732 I-703C アイビス ピペットチップ アイビス アイビス ピペットチップ アイビス 1ケース(1000本) 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33405705
2016-04-12
用途:
土壌分析

通常使用しているのと、メーカーは違うのですが、まったく問題ないです。

対象商品:
33405705
2014-07-29
用途:
製品のカバー

安い。 製品の寸法バラツキは少なく扱いやすかった。
無理な包装は無く、簡易包装な点も良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする