ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ミニ段トレー 白パック×2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
33405768
品番
L-490W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
いちご300g×2パック入ります。両面白の四方貼りで組立は不要、そのまま使用可能。
仕様
本体
適合
いちご300g×2パック
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
上:235×165×55
質量(g)
16.86
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。