ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
果実パレットコンビネーション手提(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33405777
品番
L-491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
一番人気の果実パレットシリーズのコンビネーション。PETフタで中身が見えます。内側が黒で中身が引き立ちます。底ワンタッチで組立簡単、持ち手付。
仕様
本体・パット、A-PET
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
280×180×105
質量(g)
10.6
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。