L-492BL プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) ヤマニパッケージ 33405795 L-492BL プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) ヤマニパッケージ 33405795 L-492BL プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒) ヤマニパッケージ 33405795

プチ・ロイヤル旬果身・仕切(黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) 注文コード33405795 品番L-492BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フタはナチュラルな風合い。B段貼合で丈夫です。中央に大玉メロンやぶどう1kg。サイドにりんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなどが入ります。身箱・仕切が黒で、「旬果」の文字が金の箔押しで高級感有り。

仕様フタ・身・仕切 適合大玉メロン・ぶどう1kg、りんご28玉・もも・オレンジ・フルーツゼリー・ジュース1Lなど 種別果物・フルーツ 寸法(mm)265×290×155 質量(g)21.6 構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする