アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス(R)ピペットチップ (ボックスパック用スペアープレート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(96本×10枚)
容量(μL)
0.2〜20
注文コード
33405836
品番
IN122-201C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,650
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。
容量(μL)
0.2〜20
アズワン品番
2-4584-01
適合ボックスパック
I-296C
材質
PP
タイプ
エッペンドルフタイプ
主な適合ピペット
エッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
注意
※ラックは付属していません。