旬の美果(3kg)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33405856 品番L-498
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタはナチュラルな風合い。 フタ・身共にB段で丈夫。宅配としても使用出来ます。グレープフルーツなど約3kg用の詰合せが可能。

仕様フタ・身 適合約3kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)300×230×110 質量(g)19.5 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33405856
2023-01-16
用途:
自家製の果実を差し上げるため
その他業種

高級感があり大変立派に見える。しかし箱の角の組上り精度が今一です。

対象商品:
33405856
2021-09-25
用途:
店頭販売
田中青果 様 (卸売・小売業)

とてもおしゃれです。大きさもちょうどで、お客さんに喜ばれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする