アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス(R)ピペットチップ (ボックスパック用スペアープレート)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1ケース(96本×10枚)
容量(μL)
1〜200
注文コード
33405863
品番
IN122-801C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。
容量(μL)
1〜200
アズワン品番
2-4584-06
適合ボックスパック
I-896LC
材質
PP
タイプ
ピペットマン(ギルソン)タイプ
主な適合ピペット
エッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
注意
※ラックは付属していません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33405863
IN122-801C
38683409
122-801C
250μL ロングチップ
WATSON
1箱(10セット×96本)
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)