旬の美果(中B)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) 注文コード33405865 品番L-499
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタはナチュラルな風合い。 フタ・身共にB段で丈夫。宅配としても使用出来ます。グレープフルーツ36玉、10個入ります。

仕様フタ・身 適合グレープフルーツ36玉10個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)365×260×110 質量(g)18.8 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33405865
2023-02-22
用途:
せとかの販売
農・林・水産業

在庫にあったフルーツトレーがピッタリなのが良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
33405865
2019-09-18
用途:
梨の贈答用、発送
農・林・水産業

梨の6玉又は7玉入るトレーがピッタリはまるので購入しました。簡単に組み立てられ、厚みもしっかりしているので、そのまま発送しても安心で良かったです。サイズ違いもあるので検討してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする