ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
旬の美果(特大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405874
品番
L-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
フタはナチュラルな風合い。 フタ・身共にB段で丈夫。宅配としても使用出来ます。りんご32玉が12個入る。深さが115mmと深口。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
405×280×115
質量(g)
22.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。