※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイビス(R)ピペットチップ (ボックスパック用スペアープレート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(96本×10枚) 容量(μL)100〜1000 注文コード33405881 品番IN122-804C
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)
1プレート96本入りです。

容量(μL)100〜1000 アズワン品番2-4584-08 適合ボックスパックI-897LC 材質PP タイプピペットマン(ギルソン)タイプ 主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
注意
※ラックは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする