アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96本×10箱)
容量(μL)
100〜1000
注文コード
33405906
品番
I-597B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
アズワン品番
2-3009-02
容量(μL)
100〜1000
主な適合ピペット
エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイト
色
ブルー
材質(チップ)
PP
材質(ボックス)
PC(ポリカーボネート)