ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 緩衝材
ヤマニパッケージの 紙パッキン・ペーパークッション
カットペーパー(ピンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1枚)
注文コード
33405908
品番
L-808-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
巾2mmにカットされた紙パッキン。緩衝材やラッピングなどに。1袋のサイズ:530×295×175mm 材質はパルプ。
材質
紙
幅(mm)
2
質量(kg)
3(1袋)
質量(g)
3000(1袋)
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
紙巾2mm
注意
※果物は付属しておりません。