アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(96本×10箱)
容量(μL)
1〜200
注文コード
33405915
品番
I-796Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
アズワン品番
2-3009-03
容量(μL)
1〜200
主な適合ピペット
エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイト
色
イエロー
材質(チップ)
PP
材質(ボックス)
PC(ポリカーボネート)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33405915
I-796Y
62100158
1201-705C
メモリ付きラックチップ
WATSON
1箱(10ラック)
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です