※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(96本×10箱)
注文コード
33405933
品番
I-896LC
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
アズワン品番
2-4064-05
容量(μL)
1〜250
主な適合ピペット
エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイト
色
ナチュラル
材質(チップ)
PP
材質(ボックス)
PC(ポリカーボネート)