※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイビス
アイビスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アイビスの ピペット/ピペッター/スポイト
アイビスの ピペットチップ
アイビス ピペットチップ(ボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(96本×10箱)
注文コード
33405942
品番
IN120-804C
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。
深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
アズワン品番
2-4064-06
容量(μL)
100〜1200
主な適合ピペット
エッペンドルフ、ピペットマン、バイオヒット、フィンピペット、ベンチメイト
色
ナチュラル
材質(チップ)
PP
材質(ボックス)
PC(ポリカーボネート)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33405942
IN120-804C
38683506
120-804C
1000μL チップ
WATSON
1箱(10ラック×96本)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)