ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの 小包用紙
メロン包装紙1個用(特大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
33406005
品番
L-959
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
メロン用包装紙の特大サイズ。カラーメロンL1個が包めます。
仕様
本体
適合
メロン1個
種別
果物・フルーツ
長さ(mm)
788
幅(mm)
425
質量(g)
26.1
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。