モストワールドバッグ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33406039 品番L-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

大きいサイズの箱、カゴ、ロイヤル旬果が入ります。最大430×340×160mmまで入ります。底ボール付。

適合ロイヤル旬果 種別果物・フルーツ 寸法(mm)0.1×440×340×340 質量(g)14.4 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする