果実パレット手提袋(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400枚) 注文コード33406048 品番L-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

紙手提袋。大玉メロン1ケ用箱が入ります。底台紙なし。

適合メロン1個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)260×150×300 質量(g)19.9 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする