ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
果実パレット手提袋(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406057
品番
L-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
紙手提袋。大玉メロン2ケ用箱が入ります。底台紙付。
適合
メロン2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
380×200×350
質量(g)
12.6
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。