ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
旬果手提袋 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33406154
品番
L-1019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旬果柄のクラフト手提袋。大玉メロン1ケ箱が入る。底台紙なし。
適合
メロン1個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
10.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×300
マチ(mm)
150
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。