旬果手提袋 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード33406163 品番L-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旬果柄のクラフト手提袋。大玉メロン2ケ箱が入る。底台紙付。

適合メロン2個 種別果物・フルーツ 質量(g)10.9 寸法(幅W×高さH)(mm)350×350 マチ(mm)210 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする