L-2001 いちごパック用黒トレー ヤマニパッケージ 33406179

いちごパック用黒トレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)
内容量1ケース(200枚)注文コード33406179品番L-2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

いちご300g入る黒トレー。組立式。

仕様本体適合いちご300g×3パック種別果物・フルーツ寸法(mm)350×170×55(底325×150)質量(g)15.6収納量3P用構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする