ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ロイヤル山仕切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33406233
品番
L-2011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ロイヤルボックスにセットして使用する山仕切り。片方はメロン穴があり、もう一方は穴なし。穴の無い方にりんご・ぶどう等の詰合せが出来ます。
仕様
仕切
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
520×225
質量(g)
10.15
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。