ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ディスプレイボックス3段(赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406258
品番
L-2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フルーツ陳列に使用する赤段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する3段タイプ。L-2010と組み合わせて5段としても使用可。
仕様
本体・仕切(3)
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
490×235×65(外寸:500×250×65)
質量(g)
19.5
構成部品
4
注意
※果物は付属しておりません。