ディスプレイボックス3段(黒)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33406267 品番L-2015BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フルーツ陳列に使用する黒段ボール什器です。斜めにディスプレーして使用する3段タイプ。いちごが映える黒タイプ。L-2010BLと組み合わせて5段としても使用可。

仕様本体・仕切(3) 種別果物・フルーツ 寸法(mm)490×235×65(外寸:500×250×65) 質量(g)19.5 構成部品4
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33406267
2019-07-03
用途:
紙片入れとして
その他業種

簡単に組み立てることができましたが、組立説明書が同梱されていた方が親切かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする