ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
黒きらきら(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406276
品番
L-2016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
黒の紙に金の箔押しで高級感あり。りんご32玉、6個入ります。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×200×95(身深さ60)
質量(g)
15.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。