ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
サービス桃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406294
品番
L-2041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
もも用サービス箱フタ付。桃M6個、L5個、2L4個入ります。フタはPPバンドなどで固定しお使いください。
仕様
本体・天パット
適合
桃Mサイズ6個、L5個、2L4個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
250×172×100
質量(g)
20.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。