すいか(特大)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード33406319 品番L-2043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コートボールとの貼合で丈夫、底ワンタッチ式で組立簡単。スイカと入っていない為 フルーツ詰め合わせ箱としても使用できます。

仕様本体・台紙 種別果物・フルーツ 寸法(mm)247×247×270 質量(g)20 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
分析用すいかの発送
農・林・水産業

1果3〜5kgのすいかを分析機関へ送るため使いました。ワンタッチで組立られる。箱の強度はそれほどないが、ボーガスペーパーなどですいかを保護すれば大丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする