ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
もぎたてのぶどう(小)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406337
品番
L-2048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大粒ぶどう800gクラスが1房入ります。
仕様
フタ・身
適合
大粒ぶどう800g1房
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
230×185×125
質量(g)
19.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。