ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ヴェールバラエティ身浅口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33406355
品番
L-2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、9kgクラス1個とりんご28玉〜32玉が4〜5個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。通常のロイヤルボックスより幅広タイプです。
仕様
フタ・身・台紙・パット
適合
メロン6玉9kgサイズ1個、りんご28玉〜32玉4〜5個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
370×225×150(身深さ120)
質量(g)
19.7
構成部品
4
注意
※果物は付属しておりません。