ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
北海道メロン1ヶ入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33406373
品番
L-2052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
青肉・赤肉 5玉サイズ、9kgクラスが入ります。台紙別売(L-339D)。
仕様
本体
適合
メロン5玉9kgサイズ
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
160×160×195
質量(g)
15.3
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。