ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ヴェールパレット285角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33406398
品番
L-2054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ヴェールパレットシリーズ。りんご32玉が9個入ります。身箱浅型のかさ上げ式。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉9個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×285×95(身深さ60)
質量(g)
19.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。