C5サービス(中)浅口

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(120枚) 注文コード33406416 品番L-2059
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

柿2L6個、トマトが入ります。積み上げてもズレないストッパー付。天パット無し。

仕様本体 適合柿2L6個、トマト 種別果物・フルーツ 寸法(mm)280×200×75 質量(g)17.3 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33406416
2021-12-14
用途:
柿用
飲食業

産直の出荷用に丁度良かったです。
柿6ヶキャップ付けてピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする