トマト1kg黒サービス箱

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(150枚) 注文コード33406486 品番L-2067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トマト1kg用サービス箱。 表裏ともに黒。積み上げてもズレないストッパー付。

仕様本体 適合トマト1kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)220×145×75 質量(g)15 構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-19
用途:
ミディトマトの販売用
農・林・水産業

折り方のこつが必要で、組み立てがなかなかうまくいかなかった。
裏と表がある事を途中で理解し、まあまあちゃんと組み立てられるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする